Roto rezkar, Karbidna trdina, Tip: T1610/8

Št. art.: 541000 T1610/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • ⌀ držala: 8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z3
Kratica ozobja Z3
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
Rezalni material Karbidna trdina
Opis oblike Posnemanje zarobka
⌀ glave 16 mm
Dolžina glave 10 mm
Celotna dolžina 120 mm
⌀ držala 8 mm
Kot 45 stopinj
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 541000 T1610/8
EAN/GTIN 4062406115791
Številka proizvajalca 541000 T1610/8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Roto rezkar za posnemanje zarobka (notranji) z ozobljenjem z levim vrtinčenjem in kotom 45° za posnemanje roba.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Opomba:

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min‑1