Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: F0618

Št. art.: 540350 F0618
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • ⌀ držala: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z7
Kratica ozobja Z7
Vrsta ozobja križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
Rezalni material HM
Oblika Okrogli lok
Opis oblike Okrogli lok
⌀ glave 6 mm
Dolžina glave 18 mm
Celotna dolžina 218 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 540350 F0618
EAN/GTIN 4045197609847
Številka proizvajalca 540350 F0618
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Dolžina držala 200 mm (možnost prilagoditve dolžine).
Držalo ⌀ 6 mm.
Oblika F, krožni lok (RBF).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.
Stroj vklopite šele, ko je rezkalni čep že potopljen v obdelovanec.