Linearna tehtnica AT103 3250 mm

Št. art.: 539-143-30
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
Vrsta izdelka Linearna merila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 539-143-30
EAN/GTIN 4946368584300
Številka proizvajalca 539-143-30
L-število L40010 6580
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Naprava za merjenje dolžine s povečano odpornostjo proti tresljajem in vzdržljivostjo. Ta različica merilnika AT 103 ima naslednje prednosti: Inovativni gumijasti tesnilni robovi preprečujejo dostop nečistoč. Za varno delovanje v zahtevnih okoljih se za povezavo z merilnikom uporablja armiran signalni vod. Signalno linijo je mogoče priključiti na desno ali levo stran merilnika.

Lastnosti:

Delovna temperatura: 0 °C do 45 °C
Natančnost: 100-3000 mm (5+5L/1000) µm 3250-6000 mm (5+8L/1000) µm L = merilno območje (mm)
Dobavljeno: Vključno s škatlo, ključem, baterijami, nastavitvenim standardom (od 25 mm navzgor)potrdilo o pregledu (območje 0-50 mm).
Masa: 2725
Napajanje: 5V DC ± 10%