Noniusovo merilo, merilne površine rezil 0-300 mm, 0,05 mm, metrično

Št. art.: 536-136
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 536-136
EAN/GTIN 4946368111148
Številka proizvajalca 536-136
L-število L40010 8047
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ožje čelne merilne naprave vam ponujajo naslednje prednosti: Ozke merilne površine vam omogočajo merjenje na težko dostopnih mestih. Merilne površine za zunanje meritve imajo karbidne konice.

Lastnosti:

Digitalno/Analogno: Digitalni: digitalni: digitalni (digitalni): .
Merilno območje: 0 - 300
Merilno območje: 0-300 mm
Stopnjevanje: 0,05 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,08 mm
Masa: 1340
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: v škatli