Oporni odri, PaxTower S-PLUS 1T, 5,55 m

Št. art.: 53524
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 53524
EAN/GTIN 4003866535248
Številka proizvajalca 53524
L-število L90010 1405
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Enostavno upravljanje zložljivega okvirja z eno roko z robustnim gumbom za zaklepanje: zaklepanje in sprostitev z enim samim klikom.
Patentirana enota za prste na nogah: hitro nameščena, hitro pritrjena.
Gladko vodilo za potiskanje iz trde plastike: pri združevanju okvirjev za potiskanje ne prihaja do zatikanja.
Dolžina odrov: 1,80 m; širina odrov: 0,72 m.
Varnejša in hitrejša montaža zaradi naprednih varovalnih ograj in ploščadi v razmiku 2 m.
V skladu z novim standardom EN 1004; razred odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2).
125 mm vrtljiva kolesa z blokirno zavoro; z adapterji za kolesa (št. naročila 42794) jih je mogoče nadgraditi z vretenastimi kolesi.
Premer palice in stopnice 45 mm.

Lastnosti:

Delovna višina 5,55 m
Širina odrov 0,72 m
Višina odrov 4,65 m
Dolžina odrov 1,8 m
Teža 108 kg
Širina ploščadi 0,6 m
Velikost ploščadi 0,6 m × 1,8 m
Višina ploščadi 3,55 m
Dolžina ploščadi 1,8 m