Noniusova merilna naprava, dolge merilne noge, natančna nastavitev 0-500 mm, 0,05 mm, metrično/inč

Št. art.: 534-102
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
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 534-102
EAN/GTIN 4946368110844
Številka proizvajalca 534-102
L-število L40010 2977
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Tehtnice z dolgimi merilnimi nogami so na voljo v različicah z natančno nastavitvijo ali brez nje in vam ponujajo naslednje prednosti: Dolge merilne noge vam omogočajo merjenje na težko dostopnih mestih. Z zgornjim zamikom - za neposredno odčitavanje pri merjenju v notranjosti brez dodajanja debeline merilne noge.

Lastnosti:

Digitalno/Analogno: Digitalni: digitalni: digitalni (digitalni): .
Merilno območje: 0 - 500
Merilno območje: 0 - 500 mm
Vrednost gradacije: 0,05 mm/ 1/28″
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,13 mm
Masa: 330
Inč/metrični: metrični/inč
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli