Millimar N 1704 U Modul za 4 induktivne sonde

Št. art.: 5331142
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Precizni merilnik dolžine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5331142
EAN/GTIN 4059192061586
Številka proizvajalca 5331142
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Prilagodljiva kombinacija modulov vodila RS485
  • Zmogljivi priključni moduli za analizo merilnih senzorjev (induktivnih/pnevmatskih)
  • Sinhrono pridobivanje podatkov iz več priključenih sond
  • Priključitev modulov N 1700 prek vmesnika USB na pametni in univerzalni vmesnikom s pametno in univerzalno uporabno programsko opremo za vrednotenje in konfiguracijo Millimar Cockpit
  • Priključitev vseh tipov sond združljivosti prek enega in istega modula
  • Prilagodljiva in modularna kombinacija izdelkov za reševanje prilagojenih merilnih nalog
  • Max. teoretična hitrost prenosa podatkov po vodilu 4189 vrednosti/s (odvisno od števila priključenih kanalov)

Opis:

Modul za induktivne sonde Millimar N 1704 U
  • Prilagodljiva kombinacija modulov vodila RS485
  • Močni priključni moduli za vrednotenje merilnih senzorjev (induktivnih/pnevmatskih)
  • Sinhrono pridobivanje podatkov iz več priključenih sond
  • Priključitev modulov N 1700 prek USB- vmesnika s pametno in univerzalno uporabno programsko opremo za vrednotenje in konfiguracijo Millimar Cockpit
  • Priključitev vseh tipov sond združljivosti prek enega in istega modula
  • Prilagodljiva in modularna kombinacija izdelkov za reševanje merilnih nalog po meri stranke
  • Max. teoretična hitrost prenosa podatkov po vodilu 4189 vrednosti/s (odvisno od števila priključenih kanalov)

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Meja napake: 0,3 % (min. 0,2 μm)
  • Numerični prirastek µm: 0,1
  • Merilno območje induktivna sonda: ± 5000
  • Merilno območje induktivna sonda: ± 500
  • Merilno območje induktivna sonda: ± 2000
  • Merilno območje induktivna sonda: ± 1000
  • Napajanje: + 5 V iz vodila N 1700
  • Hitrost prenosa podatkov: 4189 Hz
  • Poraba energije: 180 mA
  • Širina (mm): 116.5 mm
  • Globina (mm): 66 mm
  • Višina (mm): 54.8 mm
  • Delovna temperatura do: 40 °C
  • Delovna temperatura MAX: 35 °C
  • Delovna temperatura MIN: 10 °C
  • Vhodi s tipkami: 4
  • Teža izdelka: 0.39 kg
  • Temperaturni koeficient: 0.02 µm/°C
  • Delovna temperatura od: 0 °C