Vzdolžni delilnik 320 x 60 mm

Št. art.: 5326570
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Pregrade za prekat

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5326570
EAN/GTIN 4010886532652
Številka proizvajalca 5326570
L-število L60160 5946
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

V 2 različnih višinah. Podatki v oklepajih se nanašajo na deljive predale
V petih različnih dolžinah za različne globine predalov
Narejen iz pocinkane jeklene pločevine.

Lastnosti:

  • Primerno za modele: 1430
  • Skupna višina [mm]: 60 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez