Izvlačevalnik čepov za tesne prostore Ø 10 mm

Št. art.: 53-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 53-10
EAN/GTIN 4021176342561
Številka proizvajalca 53-10
L-število L80010 1627
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Izvlačevalnik čepov serije 53 z notranjimi zobmi se uporablja za odvijanje čepnih vijakov ali pretrganih sestavnih delov v avtomobilskem in industrijskem sektorju. Izvlačevalci čepov podjetja Kukko so na voljo v različnih premerih in izvedbah. Zaradi svoje zasnove se lahko serija 53 uporablja tudi v najbolj tesnih prostorih, upravlja pa se z obročnim ali vtičnim ključem.
  • Vrezano kolo z ročaji varno pritisne vijak ob notranje zobe.
  • Pri odvijanju je vijak v območju ključa in se ne more odlomiti.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Pogonska tehnika, avtomobilska industrija, gospodarska vozila, tehnična stroka, trgovina, elektrotehnika, industrija, železnica
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina po ploskvah [mm]: 21
  • Širina po ploskvah [palec]: 13/16
  • Širina čez ploskve v notranjosti kvadrata [mm]: 12,7 mm
  • Premer vijaka [mm]: 10