Diamantna rebrasta pila, 150 mm, Zrnatost D126 (srednja), univerzalna, Tip: 1

Št. art.: 529650 1
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
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D126
Opis oblike ploščata s topim koncem, ukrivljena
Celotna dolžina 150 mm
Presek z oblogo 3,1×3 mm
Dolžina obloge 25 mm
Vrsta izdelka Rebrasta pila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 529650 1
EAN/GTIN 4007220017098
Številka proizvajalca 4007220017098
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 

Opis

Izvedba:

Oblika podobna kot art. 528050, vendar na obeh straneh posute z diamantnim prahom enakomerne zrnatosti.

Uporaba:

Za natančno naknadno obdelavo kalupov iz kaljenega jekla ali karbidne trdine.
Pilite z manjšo pritisno silo.