Dvotočkovno notranje fino merilo, merilo za izvrtine za zelo majhne izvrtine, 0,059″-0,156″, 0,0001″, vključno z obročem″.

Št. art.: 526-166-21
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
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 526-166-21
EAN/GTIN 4946368855752
Številka proizvajalca 526-166-21
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Dvotočkovno notranje merilo za merjenje majhnih izvrtin vam ponuja naslednje prednosti: Hitre in natančne meritve majhnih izvrtin (0,95-18 mm). Dobavljeni analogni številčni merilnik lahko po želji nadomestite s številčnim merilnikom Digmatic (543-310B). Merilne površine so trdo kromirane.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 526-166-11
  • Število
    Merilne glave: 9
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Točnost: 4 µm
    6 µm za merilno območje 10-18 mm
  • Merilno območje: 0,06 – 0.157
  • Merilna globina: .68,68″
  • Art. Merilna ura: 2923AB-10
  • Delitev skale: 0.0001 ″
  • Natančnost ponovitve: 2 µm
  • Inč/Metrični: colske mere

Ustreznih izdelkov