Podaljšek za št. 7792 do merilnega območja 3000 N-m N-m

Št. art.: 52110192
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Naprava za kalibriranje in justiranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52110192
EAN/GTIN 4018754180950
Številka proizvajalca 52110192
L-število L60010 3432
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Lastnosti:

  • Funkcionalna dolžina (LF) max. mm: 2390 (7792 + 7792-1) mm
  • Višina mm (h): 135 mm
  • Dolžina mm (L): 1073 mm
  • Širina profila: 270 mm
  • Razpon N-m: 20-3000 N-m
  • Teža kg: 18.500 kg
  • Širina mm (b): 558 mm