Podaljšek za št. 7791, št. 7794-1 in št. 7794-2 do merilnega območja 1000 N-m. N-m

Št. art.: 52110191
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
Vrsta izdelka Naprava za kalibriranje in justiranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52110191
EAN/GTIN 4018754178353
Številka proizvajalca 52110191
L-število L60010 3394
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • z 1 parom adapterskih plošč št. 7770-3 za izenačitev višine med podaljškom št. 7791-1 in kalibracijskimi napravami perfectControl® št. 7794-1, 7794-2

Lastnosti:

  • Funkcionalna dolžina (LF) max. mm: 1390 (7791 + 7791-1) mm
  • Višina mm (h): 135 mm
  • Dolžina mm (L): 673 mm
  • Širina profila: 180 mm
  • Razpon N-m: -1000 N-m
  • Teža kg: 7.970 kg
  • Širina mm (b): 308 mm