Udarni obročni ključ 32mm

Št. art.: 51B.32
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 51B.32
EAN/GTIN 3662424001772
Številka proizvajalca 51B.32
L-število L60130 7775
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: udarni obročni ključ: uporaba z drsnim ali pnevmatskim kladivom za zategovanje in rahljanje v težki mehaniki
  • ključ, kovan iz udarno odpornega jekla
  • poliran

Lastnosti:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 51
  • E [mm]: 21,5
  • L [mm]: 195
  • [g]: 547