Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo, Celotna dolžina: 95mm

Št. art.: 519600 95
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
805 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 95 mm
za dolžino pile 100 mm
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 519600 95
EAN/GTIN 4045197890337
Številka proizvajalca 519600 95
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomičen dvokomponenten ročaj za pilo z izvrtino za obešanje in praktično zaponko z barvno kodo (rdeča, zelena, rumena) za individualno označevanje, na primer velikosti naseka. Oprijemljiva struktura površine in dlani prilagojena oblika zagotavljata tudi z mokrimi in oljnimi rokami neutrudljiv prenos sile. Obojestransko uporabni reducirni nastavki zagotavljajo zanesljivo vpetje vseh nasadil.

Uporaba:

Za vse delavniške, ključavničarske in precizne pile.

Obseg dobave:

Ročaj za pilo s po 1 zaponko v rdeči, zeleni in rumeni barvi.