Merilo za navojne vtiče / LD G 1 1/8 LH

Št. art.: 517310
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2280
  • Vrsta navoja: G
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
Standard DIN 2280
Vrsta navoja G

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 517310
EAN/GTIN 4046122181780
Številka proizvajalca 517310
L-število L40130 4313
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Merilo za omejevanje navojev / LD G 1 1 1/8 LH

Merilo za omejevanje navojev
Mere po DIN 2280
do nazivnega Ø 40 mm