Mejni kontrolni navojni trn M26x2 - 6H LH

Št. art.: 517150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2280
  • Vrsta navoja: M
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
Standard DIN 2280
Kakovost 6
Tolerančno polje h
Kakovost 6h
Vrsta navoja M
Korak navoja 2 mm
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 517150
EAN/GTIN 4046122178094
Številka proizvajalca 517150
L-število L40130 4446
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD M26x2 toleranca 6H na levi strani. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm