Majica WORKWEAR MACMICHAEL® Arica, Univerzalne, Popolnoma črn, Velikost S

Št. art.: 51605-954-90 S
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
Številka izdelka 51605-954-90 S
EAN/GTIN 5711074470082
Številka proizvajalca 51605-954-90 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • 100% bombažni material, ki absorbira vlago in je udoben za kožo
  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Rebraste manšete na vratu
  • Šivi na vratu so prekriti z mehkim, oblazinjenim materialom, tako da se ne tresejo proti koži

Lastnosti:

  • Moderno prileganje
  • Okrogel izrez
  • Rebraste manšete na vratu
  • Ovratni trak
  • Sestava tkanine: 100% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 140 g / m²
  • Tkanina z enim jersey. Lahko se skrči do 5%.
  • Obseg prsnega koša: 92 cm / 36 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje