RM-BN6-15.000-H7LB IC908 VHM-povrtala, levi spiralni utor, za skoznje izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5140061
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5140061
EAN/GTIN 7291075187588
Številka proizvajalca 5140061
L-število L24220 190

Opis

Opis:

Izstružniki z zamenljivo glavo, premer rezalnega roba (DC) 15 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm, število rezalnih teles (NOF) 6

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 15 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Vrtinčni kot (FHA) 20 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN6