Mejni kontrolni navojni trn M 1,8 x 0,2 - 4H

Št. art.: 513362
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2280
  • Vrsta navoja: M
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
Standard DIN 2280
Kakovost 4
Tolerančno polje h
Kakovost 4h
Vrsta navoja M
Navoj M1,8
Korak navoja 0,2 mm
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 513362
EAN/GTIN 4046122141845
Številka proizvajalca 513362
L-število L40130 4186
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD M 1,8 x 0,2 toleranca 4H. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm