Polokrogla pila z dvokomponentnim ročajem, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 300mm

Št. art.: 513201 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblika: E
  • Opis oblike: polokrogli
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 2
Vrsta naseka Polfini
Oblika E
Opis oblike polokrogli
Površine pile nasek z vseh strani
Presek 30×9 mm
vklj. z ročajem za pilo Da
Standard DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 513201 300
EAN/GTIN 4009215190700
Proizvajalec/odgovorna oseba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
S spiralnim nasekom; z delno topim koncem.
Pila z vtisnjenim, ergonomičnim dvokomponentnim ročajem za pilo z izvrtino za obešanje in praktičnimi barvnimi zaponkami (rdeča, zelena, rumena) za individualno označevanje npr. velikosti naseka.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 oblika E

Opomba:

Pila brez ročaja, na voljo pod art. 513200.