Občutljivostni vzvod, navpična izvedba, 0,03", 0,0005", gred 4/9,52 mm, z držalom

Št. art.: 513-452-10T
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 513-452-10T
EAN/GTIN 4946368676463
Številka proizvajalca 513-452-10T
L-število L40010 15961
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta merilnik z vzvodom vam ponuja naslednje prednosti: Dramatično povečana vzdržljivost, občutljivost merjenja in vidljivost Neodsevno, ravno urno steklo omogoča enostavno branje rezultatov meritev Izboljšana namestitev tesnilnega O-obroča omogoča enostavno vrtenje urnega stekla, hkrati pa ščiti številčnico pred vdorom prahu in olja Večplastno urno steklo preprečuje praske, onesnaženje in bleščanje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Natančnost: ±0,0005″
Diplomiranje: 0,002
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: V škatli z ⌀3/8″ in 0,157″ vpenjalnim steblom, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ tipalom, vrtljivo objemko in montažno palico.

Ustreznih izdelkov