Mejni kontrolni navojni trn TR 24x5 - 7H

Št. art.: 512566
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2280
  • Vrsta navoja: TR
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
Standard DIN 2280
Kakovost 7
Tolerančno polje h
Kakovost 7h
Vrsta navoja TR
Korak navoja 5 mm
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 512566
EAN/GTIN 4046122124282
Številka proizvajalca 512566
L-število L40130 3293
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD TR 24x5 toleranca 7. H. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm