Mejni kontrolni navojni trn M8x0,75 - 6G

Št. art.: 512327
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2280
  • Vrsta navoja: M
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
Standard DIN 2280
Kakovost 6
Tolerančno polje g
Kakovost 6 g.
Vrsta navoja M
Korak navoja 0,75 mm
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 512327
EAN/GTIN 4046122120758
Številka proizvajalca 512327
L-število L40130 1786
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD M8x0,75 - 6G. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun