Merilo za navojni čep / LD M 19x0,75 Toleranca 6H

Št. art.: 511846
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2280
  • Vrsta navoja: M
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
Standard DIN 2280
Kakovost 6
Tolerančno polje h
Kakovost 6h
Vrsta navoja M
Navoj M19
Korak navoja 0,75 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 511846
EAN/GTIN 4046122113620
Številka proizvajalca 511846
L-število L40130 2153
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Merilo za omejevanje navoja / LD M 19x0,75 Toleranca 6H

Merilo za omejevanje navoja
Merila po DIN 2280
do nazivnega Ø 40 mm