Dvotočkovni merilnik z mikrometrom, 250-400 mm, 0,001 mm

Št. art.: 511-826-20
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
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 511-826-20
EAN/GTIN 4946368855370
Številka proizvajalca 511-826-20
L-število L40010 14050
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ti notranji mikrometri z mikrometrskimi vijaki omogočajo meritve brez menjave merilnih vložkov. Merilniki imajo naslednje prednosti: Dolg hod bata zagotavlja največjo natančnost. Kontaktne točke iz trde kovine (18 mm) zagotavljajo visoko vzdržljivost in odpornost proti obrabi. Velik ročaj zmanjša prenos toplote z upravljavca za 50 %. Široko merilno območje s subanvili.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 250 - 400
Stopnjevanje: 0,001 mm
Ponovljivost: 0,5 µm
Inč/Metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno s plastičnim pokrovom za merilnike

Ustreznih izdelkov