Dvotočkovni merilnik z mikrometrom, 150-250 mm, 0,01 mm

Št. art.: 511-815-20
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
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 511-815-20
EAN/GTIN 4946368855301
Številka proizvajalca 511-815-20
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ti notranji mikrometri z mikrometrskimi vijaki omogočajo meritve brez menjave merilnih vložkov. Merilniki imajo naslednje prednosti: Dolg hod bata zagotavlja največjo natančnost. Kontaktne točke iz trde kovine (18 mm) zagotavljajo visoko vzdržljivost in odpornost proti obrabi. Velik ročaj zmanjša prenos toplote z upravljavca za 50 %. Široko merilno območje s subanvili.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 150-250
Stopnjevanje: 0,01 mm
Ponovljivost: 0,5 µm
Inč/Metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno s plastičnim pokrovom za merilnike

Ustreznih izdelkov