Dvotočkovno notranje merilo za fino merjenje Merilo za vrtine, 6-10 mm, 0,01 mm

Št. art.: 511-211-20
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
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 511-211-20
EAN/GTIN 4946368854731
Številka proizvajalca 511-211-20
L-število L40010 14162
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Notranji precizni merilniki s samodejnim centriranjem prek centrirnega mostu vam nudijo naslednje prednosti: Dolg hod bata zagotavlja izjemno natančnost. Zamenljive podložke debeline 0,5 mm so priložene kot standardna oprema in omogočajo nastavitve v majhnih korakih. Kontaktne točke so izdelane iz trde kovine (18 mm) in zagotavljajo visoko vzdržljivost. Velik ročaj zmanjša prenos toplote z upravljavca za 50 %.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 6 - 10
Stopnjevanje: 0,01 mm
Ponovljivost: 2 µm
Inč/Metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, merilnikom, plastičnim pokrovom za merilnik

Ustreznih izdelkov