Kladivaste mizarske klešče s plastično prevleko, črne, atramentizirane 210 mm

Št. art.: 51 01 210
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 51 01 210
EAN/GTIN 4003773023104
Številka proizvajalca 51 01 210
L-število L70010 388
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Klešče z udarno površino za zabijanje žebljev
  • Trdota rezalnega roba približno 60 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 2,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba mm: 25,5 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom