Balaclava COMPLETE Kindu, Univerzalne, Črna, Velikost ONE

Št. art.: 50604-380-09 ONE
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
Številka izdelka 50604-380-09 ONE
EAN/GTIN 5711074356867
Številka proizvajalca 50604-380-09 ONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Thermax® je izolacijski in transportni trislojni material
  • Zasnovan za zelo hladne pogoje

Lastnosti:

  • Zasnovan za zelo hladne pogoje
  • Thermax® je elastičen, izolacijski in transportni trislojni material
  • Sestava tkanine: 55 % poliester/23 % modalni/22 % bombaž
  • Material gramatura / gostota tkanine: 260 g / m²
  • rebro pletene.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje