Nizkonapetostna vijačna spona iz litega železa z udobnim ročajem 2K, širina vpenjanja največ 600 mm, globina grla 200 mm

Št. art.: 505P060
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 505P060
EAN/GTIN 4021176779732
Številka proizvajalca 505P060
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne objemke z nizko napetostjo in temperaturo ter udobnim oprijemom 2K iz serij 505P do 509P se uporabljajo za stiskanje in držanje velikih obdelovancev v gradbeništvu in industriji. Jeklena drsna tirnica omogoča doseganje velike vpenjalne sile. Serije od 505P do 509P so opremljene z dvokomponentnim ročajem, ki omogoča varno in stabilno delo.
  • Sila vpenjanja do 7.000 N
  • Trapezoidna vretena z gladkim tekom zagotavljajo še večji prenos moči

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 269 mm
  • Celotna širina [palec]: 10 9/16
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 600 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 23 5/8
  • delovna dolžina [mm]: 730 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 28 3/4
  • Temperatura taljenja ročajev [°C]: 150 °C
  • Kovinski ročaj: 3K plastika
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 200 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 51,5 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 2 1/32
  • Širina čeljusti [mm]: 36 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 5.000 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 35 × 11
  • Širina čeljusti [palec]: 1 7/16
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 600 mm/200 mm