Momentni ključ MANOSKOP št. 730 Hitro merilno območje 225-1150in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm D. 410 mm

Št. art.: 50584012
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija MANOSKOP®
Celotna dolžina L 410 mm
Vpenjalo za natična orodja 14×18 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50584012
EAN/GTIN 4018754268993
Številka proizvajalca 50584012
L-število L60010 6025
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Nastavitev bliskavice z enostavnim upravljanjem vpenjalne ročice v ročaju.
  • Učinkovito. Ponastavitev na ″0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen le med postopkom zategovanja.
  • Ergonomsko oblikovan nedrseč nastavitveni element z vdolbino za palec in optimiziranim krogličnim ročajem za delo brez utrujenosti.
  • Sprostitveni momentni ključ z držalom za zamenljiva vtična orodja, dvojni signal za zaustavitev (taktilni in zvočni), zategovanje na levi strani z obračanjem vtičnih orodij.
  • S certifikatom o umerjanju, odstopanje prikaza ± 4 %.
Lastnosti:
  • Sprožitev z dvojnim signalom za zaustavitev
  • Ponastavitev na ″0″ ni potrebna
  • merilni element je obremenjen le med postopkom zategovanja.
  • Z držalom za zamenljiva orodja za vstavljanje
  • z varnostno ključavnico QuickRelease
  • Nastavitev bliskavice z enostavnim upravljanjem vpenjalne ročice v ročaju
  • Nedrseči nastavitveni element z vdolbino za palec za hitro nastavitev navora
  • Dvojna lestvica N-m/in-lb
  • Levo zategovanje z obrnjenim orodjem za vstavljanje
  • Sprožilni mehanizem, ki ni občutljiv na dodatne in nasprotne obremenitve (največ do meje merilnega območja momentnega ključa)
  • Kalibracija z napravo za kalibracijo perfectControl® št. 7791, št. 7794 ali kalibracijskim sistemom št. 7706
  • Enostavna nastavitev od zunaj z 2 nastavitvenima vijakoma brez demontaže
  • S 2-komponentnim ročajem
  • Certifikat o kalibraciji po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odstopanje prikaza ±4 %

Lastnosti:

  • Vel.: a/12
  • Višina mm (h): 23 mm
  • Dolžina mm (L): 410 mm
  • LF: 390 mm
  • Merilno območje in-lb: 225-1150 in-lb
  • Merilno območje N-m: 25-130 N·m..
  • Delitev lestvice [E1]: 2,5 N-m
  • Delitev lestvice [E2]: 25 in-lb
  • SF: 25 mm
  • Velikost držala za orodje [znotraj4kt]: 14 x 18 mm
  • Masa: 1076 g
  • Širina mm (b): 28 mm

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "MANOSKOP®" Poglej vse