Funkcionalna majica CROSSOVER Lahti, Univerzalne, Črna, Velikost S-M

Št. art.: 50563-936-09 S-M
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
Številka izdelka 50563-936-09 S-M
EAN/GTIN 5711074198009
Številka proizvajalca 50563-936-09 S-M
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Lahka tkanina
  • Učinkovit prenos vlage ohranja telo suho in zmanjšuje tveganje zamrzovanja
  • Hitro sušenje - pomembno je, da se telo ne ohladi
  • Elastičnost naredi fit primeren tako za moške kot za ženske
  • Elastični material, ki se prilagaja telesu
  • Brezšiven izdelek brez motečih šivov ali všitih navodil za pranje

Lastnosti:

  • Majhna masa
  • Transport vlage in izolacija
  • Moderno prileganje
  • Hitro sušenje
  • Okrogel izrez
  • Primerno tako za moške kot za ženske
  • Visoko udobje brez stranskih šivov (II. Sk
  • S-XL)
  • Navodila za nego so vtkana – zato ni nadležnih nalepk
  • Sestava tkanine: 75 % poliester/17 % poliamid/8 % elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 170 g / m²
  • Pletena tkanina.
  • Obseg prsnega koša: 75 cm / 29,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje