Ogrinjalo za vrat CROSSOVER Halden, Univerzalne, Črna, Velikost ONE

Št. art.: 50562-940-09 ONE
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
Številka izdelka 50562-940-09 ONE
EAN/GTIN 5711074192939
Številka proizvajalca 50562-940-09 ONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Lahka tkanina
  • Prilagodljiv elastični trak
  • Učinkovit prenos vlage ohranja telo suho in zmanjšuje tveganje zamrzovanja
  • Hitro sušenje - pomembno je, da se izognete hlajenju telesa
  • elastičen material, ki se prilagaja telesu

Lastnosti:

  • COOLMAX®, ki prenaša vlago SKOZI CELO SEZONO z Duoregulation™ - izdelek je izoliran v mrazu in hlajen v toploti
  • Majhna masa
  • Hitro sušenje
  • Navodila za nego so vtkana – zato ni nadležnih nalepk
  • Sestava tkanine: 75 % poliester (COOLMAX® VSE SEZONE)/17 % poliamid/8 % elastan (LYCRA®)
  • Material gramatura / gostota tkanine: 185 g / m²
  • pletenine.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje