Nogavice COMPLETE Kisumu, Univerzalne, Črna, Velikost 39/433PC

Št. art.: 50455-914-09 39/433PC
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
Številka izdelka 50455-914-09 39/433PC
EAN/GTIN 5711074006199
Številka proizvajalca 50455-914-09 39/433PC
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Čvrste nogavice
  • Vsebuje volno, ki je izolirana in povečuje udobje v hladnem vremenu
  • Ojačana peta in prst izboljša vzdržljivost in zagotavlja dodatno zaščito
  • Primerno za zaprto obutev

Lastnosti:

  • Močna kakovost
  • Nogavice vsebujejo volno, kar povečuje udobje v hladnem vremenu
  • Pete in prsti so okrepljeni
  • Primerno za močne zaprte čevlje, škornje in gumijasti škornji
  • Sestava tkanine: 33% volna / 33% akril / 32% poliamid / 2% elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 85 g na par

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 30 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje