Nogavice COMPLETE Mongu, Univerzalne, Črna, Velikost 39/433PC

Št. art.: 50454-913-09 39/433PC
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
Številka izdelka 50454-913-09 39/433PC
EAN/GTIN 5711074006151
Številka proizvajalca 50454-913-09 39/433PC
L-število L01190 150659
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Čvrste nogavice
  • Ojačana peta in prst izboljša vzdržljivost in zagotavlja dodatno zaščito

Lastnosti:

  • Močna kakovost
  • Sestava materiala ustvarja visoko udobje pri nošenju
  • Pete in prsti so okrepljeni
  • Mehke poliamidne ojačitve na podplatu zagotavljajo dodatno udobje
  • Primerno za močne zaprte čevlje, škornje in gumijasti škornji
  • Sestava tkanine: 34% bombaž/32% poliamid/29% poliester/3% viskoza/2% elastan
  • material gramatura / gostota tkanine: 70 g na par

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje