{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 2299-1 | |
| Vrsta šablone | Kontrolna šablona | |
| Kakovost | 6 | |
| Tolerančno polje | g | |
| Kakovost | 6 g. | |
| Vrsta navoja | M | |
| Navoj | M16 | |
| Korak navoja | 0,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Kontrolni navojni prstan, izmet |
| Številka izdelka | 503945 | |
| EAN/GTIN | 4046122277193 | |
| Številka proizvajalca | 503945 | |
| L-število | L40130 4577 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |