Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet MF-EL 32x1,5 - 8g

Št. art.: 503872
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2299-1
  • Vrsta navoja: MF
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
Standard DIN 2299-1
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Kakovost 8
Tolerančno polje g
Kakovost 8 g.
Vrsta navoja MF
Navoj M32
Korak navoja 1,5 mm
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, izmet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 503872
EAN/GTIN 4046122275519
Številka proizvajalca 503872
L-število L40130 4054
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni obroč se ne prilega M 32x1,5 toleranca 8g DIN EN 60423. NE GO obroča merilni navoj. Dimenzije v skladu z DIN 2299 - 1