Navoj Kontrolni navojni prstan, dober, M 65x2 - 6g LH

Št. art.: 503769
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2285-1
  • Vrsta navoja: M
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
Standard DIN 2285-1
Vrsta šablone Šablona
Kakovost 6
Tolerančno polje g
Kakovost 6 g.
Vrsta navoja M
Navoj M65
Korak navoja 2 mm
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, dober

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 503769
EAN/GTIN 4046122271924
Številka proizvajalca 503769
L-število L40130 2855
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navoj Kontrolni navojni prstan M 65x2 toleranca 6G na levi strani. Navoj Kontrolni navojni prstan. Dimenzije v skladu z DIN 2285 - 1