Klešče za izrezovanje gumijastih tesnil 51 mm

Št. art.: 503 021 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 503 021 3
EAN/GTIN 4049002017551
Številka proizvajalca 503 021 3
L-število L70040 129
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Klešče za izrezovanje gumijastih tesnil za steklene fasadne elemente
  • lahko rezanje (načelo škarij)
  • čisti rezni robovi, natančno rezanje
  • Klešče se samodejno odprejo
  • Rezalna glava iz posebnega orodnega jekla
  • Površina je patinirana
  • ergonomsko oblikovani dvokomponentni ročaji

Lastnosti:

  • Masa: 625g
  • Dolžina: 200 mm
  • Izvedba: brunirani
  • obliko reza: R6
  • Širina reza: 51 mm
  • Globina reza: 15 mm