Klešče za izrezovanje 16L

Št. art.: 503 002 39
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 503 002 39
EAN/GTIN 4049002016127
Številka proizvajalca 503 002 39
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za izrezovanje izrezov iz plastičnih ohišij za električne in sanitarne inštalacije
  • lahko rezanje (načelo škarij)
  • čisti rezni robovi, natančno rezanje gumijastega roba na podboju
  • Klešče se samodejno odprejo
  • Rezalna glava iz posebnega orodnega jekla
  • Površina je patinirana

Lastnosti:

  • Masa: 429g
  • Dolžina: 250 mm
  • Izvedba: brunirani
  • obliko reza: R8
  • Širina reza: 16 mm
  • Globina reza: 32 mm