Navoj Kontrolni navojni prstan, dober, M 4x0,5 - 4h

Št. art.: 502064
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2285-1
  • Vrsta navoja: M
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
Standard DIN 2285-1
Vrsta šablone Šablona
Kakovost 4
Tolerančno polje h
Kakovost 4h
Vrsta navoja M
Navoj M4
Korak navoja 0,5 mm
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, dober

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 502064
EAN/GTIN 4046122230549
Številka proizvajalca 502064
L-število L40130 1901
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navoj Kontrolni navojni prstan M 4x0,5 toleranca 4H. Navoj Kontrolni navojni prstan. Dimenzije v skladu z DIN 2285 - 1