Dežne hlače AQUA Laguna, Univerzalne, Črna, Velikost 3XL

Št. art.: 50203-859-09 3XL
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
Številka izdelka 50203-859-09 3XL
EAN/GTIN 5707209777850
Številka proizvajalca 50203-859-09 3XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Veter in vodoodporen
  • Vodoodporen material ima varjene šive, tako da dež ne more prodreti
  • Dostop do hlače spodaj na obeh straneh
  • Elastičen pas in vrvica
  • izjemno dolga zadrga z zaščitnim trakom na zunanjih robovih nog za enostavno uporabo s škornji

Lastnosti:

  • Veter in vodoodporen
  • Šivi so varjeni
  • Notranja mrežica na obeh straneh
  • Elastična in vrvica na pasu
  • Zadrga z zaščitnim trakom na zunanjih robovih nog
  • samopritrdilni pritrdilni element na gležnjih
  • Sestava tkanine: 60% poliester / 40% poliuretan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 210 g / m²
  • Nepremočljiv, PU prevlečen z merilnikom. Vodni stolpec 10 000 mm v skladu s standardom EN ISO 811.

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje