Dežna jakna AQUA Lake, Univerzalne, Črna, Velikost XL

Št. art.: 50202-859-09 XL
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
Številka izdelka 50202-859-09 XL
EAN/GTIN 5707209777799
Številka proizvajalca 50202-859-09 XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Veter in vodoodporen
  • Vodoodporen material ima varjene šive, tako da dež ne more prodreti
  • Velikodušno prileganje z nastavljivim pasom
  • Snemljiv ovratnik pokrova
  • se dobro zapre na vratu in ohranja hladno zunaj

Lastnosti:

  • Veter in vodoodporen
  • Dobro, prostorno prileganje
  • Šivi so varjeni
  • Snemljiva kapuca z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • Notranji ovratnik iz flisa
  • Zadrgo zaprtje in zaščita pred vremenskimi vplivi s potisnimi čepi
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Prezračevanje zadaj
  • Elastična vrvica v spodnjem robu, nastavljiva
  • Elastični trak (prekrit pod zaščitnim trakom) in samopritrdilni na zapestju
  • Odsevne plošče
  • Sestava tkanine: 60% poliester / 40% poliuretan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 210 g / m²
  • Vodoodporen, PU prevlečen z merilnikom. Vodni stolpec 10 000 mm v skladu s standardom EN ISO 811
  • obseg prsnega koša: 112 cm / 44 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje