Rezalnik za zaščitne cevi in cevi

Št. art.: 502 038 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 502 038 6
EAN/GTIN 4049002091933
Številka proizvajalca 502 038 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za rezanje tankostenskih plastičnih cevi (npr. plastičnih oklepnih cevi) in cevi, tudi tkaninsko ojačanih, iz plastike in gume do zunanjega premera Ø 25 mm
  • ni primerno za rezanje kablov
  • z odpiralno vzmetjo in zaporno zaporo
  • Orodje: plastika, ojačena s steklenimi vlakni
  • Noži: Posebno orodno jeklo, kaljeno v olju, zamenljivo

Lastnosti:

  • Masa: 200g
  • Dolžina: 185 mm
  • Kapaciteta: 25 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov