Kombinirane škarje s trikotnim rezilom, brez kalibrirnega trna

Št. art.: 502 011 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 502 011 6
EAN/GTIN 4049002112669
Številka proizvajalca 502 011 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za natančno, pravokotno rezanje aluminijastih kompozitnih in plastičnih cevi v premeru od 12 do 26 mm
  • čiste, gladke in brez ostrih robov rezne površine
  • varno rezanje zaščitne cevi na zunanjem premeru, brez poškodovanja notranje cevi
  • brez težavno rezanje zaščitne cevi tudi v montiranem stanju zaradi kratkih rezalnih poti (90°)
  • Možnost namestitve kalibrirnega sornika, npr. za Geberitove cevi Ø 11,5 in 15 mm
  • zamenljivi noži
  • na voljo tudi brez zaščitnega rezila za cevi
  • ergonomsko oblikovani dvokomponentni ročaji

Lastnosti:

  • Masa: 378g
  • Dolžina: 210 mm
  • kompozitna cev: 12 – 26 mm
  • Zaščitna cev: 18 – 35 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov