Boksarske hlače CROSSOVER Lagoa, moški, Temno antracit, Velikost L-XL

Št. art.: 50180-870-18 L-XL
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
Številka izdelka 50180-870-18 L-XL
EAN/GTIN 5711074320790
Številka proizvajalca 50180-870-18 L-XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Material je izolacijski, odvod znoja in antibakterijski
  • Elastični material, ki se prilagaja telesu
  • Hitro sušenje - pomembno je, da se telo ne ohladi
  • Elastičnost naredi fit primeren tako za moške kot za ženske

Lastnosti:

  • Majhna masa
  • Fleksibilna tkanina, ki se prilagaja obliki telesa
  • Antibakterijsko (test JIS L1902:2002) in prenašanje vlage
  • Hitro sušenje
  • Primerno tako za moške kot za ženske
  • Visoko udobje brez stranskih šivov (II. Sk
  • S-XL)
  • Navodila za nego so vtkana – zato ni nadležnih nalepk
  • Sestava tkanine: 75 % poliester/17 % poliamid/8 % elastan
  • Material gramatura / gostota tkanine: 160 g / m² eno jersey tkanine
  • .

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje