Brusna telesa iz umetne mase Piramida, groba, Tip: 1010P

Št. art.: 501567 1010P
Nov izdelek
Cena na 1 kos (7,46 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GMT
Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti groba
Širina 10 mm
Višina 10 mm
Opis oblike Piramida
Vsebina 3 kg
Vrsta izdelka Brusno telo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 501567 1010P
EAN/GTIN 4069515040068
Številka proizvajalca 501567 1010P
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brusna telesa iz umetne mase (brusna zrna iz korunda, vezana v umetni masi) imajo nižjo gostoto in mehkejše nosilno telo. To omogoča skrbno obdelavo, brusna telesa pa se ne zamažejo. Bistveno manjši učinek brušenja v primerjavi s keramičnimi brusnimi telesi.
Večja zmogljivost brušenja zaradi bolj grobih zrn.

Uporaba:

Za fino brušenje in za preprosto posnemanje zarobka na mehkih materialih, kot so aluminij, baker in umetne mase. Doseže zelo dobro kakovost površine z mat sijajem.
Oblika piramide za obdelovance s koti in vdolbinami.