Brusna telesa iz umetne mase Stožec, groba, Tip: 1010K

Št. art.: 501561 1010K
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GMT
Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti groba
Širina 10 mm
Višina 10 mm
Opis oblike Stožec
Vsebina 25 kg
Vrsta izdelka brusno telo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 501561 1010K
EAN/GTIN 4062406372781
Številka proizvajalca 501561 1010K
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brusna telesa iz umetne mase (brusna zrna iz korunda, vezana v umetni masi) imajo nižjo gostoto in mehkejše nosilno telo. To omogoča skrbno obdelavo, brusna telesa pa se ne zamažejo. Bistveno manjši učinek brušenja v primerjavi s keramičnimi brusnimi telesi.
Večja zmogljivost brušenja zaradi bolj grobih zrn.

Uporaba:

Za fino brušenje in za preprosto posnemanje zarobka na mehkih materialih, kot so aluminij, baker in umetne mase. Doseže zelo dobro kakovost površine z mat sijajem.
Oblika stožca za obdelovance z izvrtinami in konturami.