Funkcionalne spodnje hlače MULTISAFE Zermatt, Univerzalne, Črno-modra, Velikost M

Št. art.: 50122-929-010 M
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
Številka izdelka 50122-929-010 M
EAN/GTIN 5711074191444
Številka proizvajalca 50122-929-010 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Visoka zaščita zaradi antistatičnih in ognjeodpornih lastnosti
  • Obstojni šivi s prejo, odporno proti ognju
  • Elastičen pas
  • Brez muhe

Lastnosti:

  • Antistatična in zaviralna
  • Šivi iz ognjeodpornega navoja
  • Elastičen pas
  • Brez posredovanja
  • Kontrastni šivi
  • Navodila za nego so natisnjena - zato ni nadležnih nalepk
  • Sestava tkanine: 60% modakril / 39% bombaž / 1% ogljikovih vlaken
  • Material gramatura / gostota tkanine: 200 g / m² eno jersey tkanine
  • .

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 5,5 CAL/CM²)

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • ni primerno za kemično čiščenje